Kızılötesi anahtar, LED, 24 V
Kızılötesi anahtar, LED, 24 V
Ürün no. 0976504235
EAN 4053479497693
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Montaj tipi | Gömme için |
Giriş voltajı | 24 V/DC |
Sensör sayısı | 1 ADET |
Çıkış voltajı | 24 V/DC |
Çıkış gücü | 48 W |
Bağlantı tipi (birincil) | Geçmeli sistem LD2 |
Bağlantı tipi (ikincil) | Geçmeli sistem LD2 |
Kablo uzunluğu (birincil) | 2500 mm |
Kablo uzunluğu (ikincil) | 2500 mm |
Bağlantı sayısı | 11 ADET |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza rengi | Beyaz |
Uzunluk | 63 mm |
Dış çap | 16 mm |
Montaj çapı | 14,5 mm |
Montaj derinliği | 63 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |