Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Interruttore con sensore di movimento IR

Interruttore IR per luci a LED da 24V

Cod. art. 0976504235

EAN 4053479497693

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Interruttore con sensore di movimento IR

Cod. art. 0976504235
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
Per luci a LED da 24 V

Caratteristiche


  • Impostazioni predefinite per la fornitura: Il primo movimento accende la luce, il movimento successivo spegne la luce

  • Regolabile: La luce si accende all'apertura della porta e si spegne alla chiusura della porta
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo di montaggio

A incasso

Tensione di ingresso

24 V/DC

Numero sensori

1 PZ

Tensione in uscita

24 V/DC

Potenza resa

48 W

Tipo collegamento (principale)

Sistema a innesto LD2

Tipo collegamento (secondario)

Sistema a innesto LD2

Lunghezza cavo (principale)

2500 mm

Lunghezza cavo (secondaria)

2500 mm

Numero collegamenti

11 PZ

Materiale della carcassa

Plastica

Colore carcassa

Bianco

Lunghezza

63 mm

Diametro esterno

16 mm

Diametro di montaggio

14,5 mm

Profondità di montaggio

63 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione