IR-bryter LED, 24 V
IR-bryter LED, 24 V
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Type montering | For innkapsling |
Inngangsspenning | 24 V/DC |
Antall sensorer | 1 STK |
Utgangsspenning | 24 V/DC |
Utgangseffekt | 48 W |
Koblingstype (primær) | Plug-in system LD2 |
Koblingstype (sekundær) | Plug-in system LD2 |
Kabellengde (primær) | 2500 mm |
Kabellengde (sekundær) | 2500 mm |
Antall koblinger | 11 STK |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Hvit |
Lengde | 63 mm |
Utvendig diameter | 16 mm |
Installasjonsdiameter | 14,5 mm |
Installasjonsdybde | 63 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.