Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Infravörös kapcsolós LED, 24 V

Infravörös kapcsolós LED, 24 V

Cikksz. 0976504235
EAN 4053479497693
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
Szerelési mód

Beágyazáshoz

Bemeneti feszültség

24 V/DC

Érzékelők száma

1 darab

Kimeneti feszültség

24 V/DC

Kimeneti teljesítmény

48 W

Csatlakozótípus (primer)

Csatlakozórendszer LD2

Csatlakozótípus (szekunder)

Csatlakozórendszer LD2

Kábelhossz (primer)

2500 mm

Kábelhossz (szekunder)

2500 mm

Csatlakozók száma

11 darab

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fehér

Hosszúság

63 mm

Külső átmérő

16 mm

Szerelési átmérő

14.5 mm

Beépítési mélység

63 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED transzformátor, 24V, LED-T-24-1

TRAFO-LED-T-24-1-24V-6W-L100XB45XH11