IR vypínač, LED, 24 V
IR vypínač, LED, 24 V
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ sestavení | Pro vestavění |
Vstupní napětí | 24 V/DC |
Počet snímačů | 1 ks |
Výstupní napětí | 24 V/DC |
Výstupní výkon | 48 W |
Druh připojení (primární) | Plug-in systém LD2 |
Druh připojení (sekundární) | Plug-in systém LD2 |
Délka kabelu (primární vedení) | 2500 mm |
Délka kabelu (sekundární vedení) | 2500 mm |
Počet přípojek | 11 ks |
Materiál skříně | Plast |
Barva pouzdra | Bílá |
Délka | 63 mm |
Vnější průměr | 16 mm |
Průměr instalace | 14,5 mm |
Instalační hloubka | 63 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!