Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

IR sensor and door contact switch

IR sensor and door contact switch

Cikksz. 0976502213
EAN 4062856568604
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
Small, non-contact IR sensor
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelési mód

Beágyazáshoz

Bemeneti feszültség

12 V

Érzékelők száma

1 darab

Kimeneti feszültség

12 V

Kimeneti teljesítmény

30 W

Csatlakozótípus (primer)

Csatlakozórendszer LED A

Csatlakozótípus (szekunder)

Csatlakozórendszer LED A

Kábelhossz (primer)

200 mm

Kábelhossz (szekunder)

200 mm

Csatlakozók száma

1 darab

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Acél színek

Hosszúság

70 mm

Szélesség

40 mm

Magasság

12 mm

Szerelési átmérő

11 mm

Beépítési mélység

20 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED transzformátor, 12 V, LED-T-12-1

TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-6W-L100XW45XH11

For 12V LED lights
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Elágazó csatlakozó süllyesztett 12 V LED izzóhoz

SPLTCUPL-(F.LGHT-LED)-12V-6COMT

With LED A plug-in system