Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

IR-Türkontaktschalter

IP-Türkontaktschalter 12V
SCHALT-EL-IR-TUERKONTAKTSCHALTER-12V

Art.-Nr. 0976502432

EAN 4056807745305

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
IR-Türkontaktschalter

Art.-Nr. 0976502432
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
IR-Türkontaktschalter aus Kunststoff für LED-Leuchten im 12V-System
  • IR-Schalter zum Einlassen

  • Funktion 1: An/Aus durch Annäherung

  • Funktion 2: An/Aus durch Türkontakt

  • Funktion 1 und 2 lässt sich durch Schalter umschalten

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

12 V

Ausgangsspannung

12 V

Ausgangsleistung max.

24 W

Kabellänge (primär)

2500 mm

Kabellänge (sekundär)

2500 mm

Anzahl Anschlüsse

1 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

63 mm

Außendurchmesser

16 mm

Einbaudurchmesser

14 mm

Einbautiefe

62 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x Sensor mit Anschlussleitung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator 12V LED-T-12-1

TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-6W-L100XB45XH11

Für LED-Leuchten 12V