IR-Türkontakt-Sensor mit Anschlussleitung zu Unterbauleuchte UBL-24-15-Moove
ENDK-IR-TK-SENSOR-RE-UBL-24-15-MOOVE
Art.-Nr. 0976521543
EAN 4068362545207
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Aufstecken auf den Anschlussstecker für UBL-24-15-Moove
- In 2 Ausführungen erhältlich: links und rechts
- Türkontaktschalter kann an zwei Seiten in das Leuchtenprofil eingesteckt werden
- Auswahl der Seite entscheidet über die Lichtfarbe
- Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K) oder Neutralweiß (4.000K) möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Anschlussart | Stecksystem WPS-24 |
Länge | 45 mm |
Breite | 25 mm |
Höhe | 10 mm |
Lieferumfang | 1 x IR-Türkontakt-Sensor rechts, mit Anschlussleitung 3 m |