IR-Sensorschalter für LED-Leuchten 24 V
IR-Schalter LED 24V
SCHALT-EL-BERUEHRUNGSL-IR-SCHALT-24V
Art.-Nr. 0976504235
EAN 4053479497693
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Montageart | Zum Einlassen |
Eingangsspannung | 24 V/DC |
Anzahl Sensoren | 1 STK |
Ausgangsspannung | 24 V/DC |
Ausgangsleistung | 48 W |
Anschlussart (primär) | Stecksystem LD2 |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LD2 |
Kabellänge (primär) | 2500 mm |
Kabellänge (sekundär) | 2500 mm |
Anzahl Anschlüsse | 11 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 63 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Einbaudurchmesser | 14,5 mm |
Einbautiefe | 63 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x IR-Sensorschalter mit Anschlussleitungen 2500 mm |