IR-Schalter zum Anschrauben, mit Annäherungsfunktion
IR-Schalter zum Anschrauben mit Annäherung
SCHALT-EL-IR-SCHALT-ANSCHR-ANNAEH
Art.-Nr. 0976502215
EAN 4062856568611
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- IR-Schalter zum Anschrauben
- Schalten An/Aus durch Annäherung
Datenblätter(X)
![]() | |
Montageart | Zum Anschrauben |
Eingangsspannung | 12 V |
Anzahl Sensoren | 1 STK |
Ausgangsspannung | 12 V |
Ausgangsleistung | 30 W |
Anschlussart (primär) | Stecksystem LED A |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LED A |
Kabellänge (primär) | 2000 mm |
Kabellänge (sekundär) | 1000 mm |
Anzahl Anschlüsse | 1 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Länge | 30 mm |
Breite | 34 mm |
Höhe | 8 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Türkonktakt-Sensor mit Anschlussleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!