Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

IP sensor for LED-T-12-5

IP sensor for LED-T-12-5

Cod. art. 0976502465

EAN 4056807745800

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
IP sensor for LED-T-12-5

Cod. art. 0976502465
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
IR sensor/ door contact switch made of plastic for LED transformer LED-T-12-5
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale della carcassa

Plastica

Colore carcassa

Bianco

Lunghezza

63 mm

Larghezza

16 mm

Altezza

12 mm

Diametro esterno

14,3 mm

Profondità di montaggio

62 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
LED transformer LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-15-W-LED-T-12-5

x 1 pz.
LED transformer LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-30-W-LED-T-12-5

x 1 pz.
Control module 1 for LED-T-12-5.

SWTCH-EL-CONTR-MODUL1-LED-T-12-5

Control module I, plastic, for LED transformer LED-T-12-5