Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

IP kapı kontak anahtarı 12 V

IP kapı kontak anahtarı 12 V

Ürün no. 0976502432

EAN 4056807745305

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
IP kapı kontak anahtarı 12 V

Ürün no. 0976502432
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
IR door contact switch, plastic, for LED lamps in a 12-V system
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Giriş voltajı

12 V

Çıkış voltajı

12 V

Maks. çıkış gücü

24 W

Kablo uzunluğu (birincil)

2500 mm

Kablo uzunluğu (ikincil)

2500 mm

Bağlantı sayısı

1 ADET

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Beyaz

Uzunluk

63 mm

Dış çap

16 mm

Montaj çapı

14 mm

Montaj derinliği

62 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
LED trafo 12 V LED-T-12-1

TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-6W-L100XW45XH11

For 12V LED lights