Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

IP érzékelő LED-T-12-5 típushoz

IP érzékelő LED-T-12-5 típushoz

Cikksz. 0976502465

EAN 4056807745800

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
IP érzékelő LED-T-12-5 típushoz

Cikksz. 0976502465
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
IR sensor/ door contact switch made of plastic for LED transformer LED-T-12-5
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fehér

Hosszúság

63 mm

Szélesség

16 mm

Magasság

12 mm

Külső átmérő

14,3 mm

Beépítési mélység

62 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED transzformátor, LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-15-W-LED-T-12-5

x 1 db
LED transzformátor, LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-30-W-LED-T-12-5

x 1 db
Kontroll modul, 1, LED-T-12-5 típushoz

SWTCH-EL-CONTR-MODUL1-LED-T-12-5

Control module I, plastic, for LED transformer LED-T-12-5