Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

IP door contact switch 12V

IP door contact switch 12V

Cod. art. 0976502432

EAN 4056807745305

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
IP door contact switch 12V

Cod. art. 0976502432
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
IR door contact switch, plastic, for LED lamps in a 12-V system
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione di ingresso

12 V

Tensione in uscita

12 V

Potenza di uscita max

24 W

Lunghezza cavo (principale)

2500 mm

Lunghezza cavo (secondaria)

2500 mm

Numero collegamenti

1 PZ

Materiale della carcassa

Plastica

Colore carcassa

Bianco

Lunghezza

63 mm

Diametro esterno

16 mm

Diametro di montaggio

14 mm

Profondità di montaggio

62 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Trasformatore per LED 12 V LED-T-12-1

TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-6W-L100XW45XH11

Per luci a LED da 12V