Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

IP ajtó kontakt kapcsolók, 12 V

IP ajtó kontakt kapcsolók, 12 V

Cikksz. 0976502432
EAN 4056807745305
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
IR door contact switch, plastic, for LED lamps in a 12-V system
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Bemeneti feszültség

12 V

Kimeneti feszültség

12 V

Max. kimeneti teljesítmény

24 W

Kábelhossz (primer)

2500 mm

Kábelhossz (szekunder)

2500 mm

Csatlakozók száma

1 darab

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fehér

Hosszúság

63 mm

Külső átmérő

16 mm

Szerelési átmérő

14 mm

Beépítési mélység

62 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED transzformátor, 12 V, LED-T-12-1

TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-6W-L100XW45XH11

For 12V LED lights
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Elágazó csatlakozó süllyesztett 12 V LED izzóhoz

SPLTCUPL-(F.LGHT-LED)-12V-6COMT

With LED A plug-in system