Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

IP-Sensor/Türkontaktschalter

IP-Sensor zu LED-T-12-5
SCHALT-EL-IR-SENSOR-LED-T-12-5

Art.-Nr. 0976502465

EAN 4056807745800

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
IP-Sensor/Türkontaktschalter

Art.-Nr. 0976502465
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
IR-Sensor/ Türkontaktschalter aus Kunststoff für LED-Trafo LED-T-12-5

Zum Einstecken in den LED-Trafo LED-T-12-5 mit folgenden Funktionen:


  • Funktion 1: Licht an–/ausschalten durch Annäherung

  • Funktion 2: Tür geschlosssen = Licht aus / Tür offen = Licht an

  • Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur

  • Dimmen in 3 Helligkeitsstufen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

63 mm

Breite

16 mm

Höhe

12 mm

Außendurchmesser

14,3 mm

Einbautiefe

62 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x IR-Sensor-/Türkontaktschalter mit Anschlussleitung 1800 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator LED-T-12-5 aus Kunststoff mit 4 bzw. 6 Anschlüssen

TRAFO-LED-12V-15W-LED-T-12-5

x 1 St.
LED-Transformator LED-T-12-5 aus Kunststoff mit 4 bzw. 6 Anschlüssen

TRAFO-LED-12V-30W-LED-T-12-5

x 1 St.
Steuerungs-Modul 1 für LED-T-12-5

SCHALT-EL-ST-MODUL1-LED-T-12-5

Steuerungs-Modul I aus Kunststoff zu LED-Trafo LED-T-12-5