Hızlı sıkıştırma somunu Fixtec
Avuç içi taşlama mak.için hızlı bağl.somunu Fixtec
AVUÇİÇİ TAŞL.MAK SIKMA SOMUNU (150MM)
Ürün no. 0702480900
EAN 4024835518253
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Piyasadan temin edilebilen M14 mil dişi ile maksimum Ø 150 mm'ye kadar avuç içi taşlama makineleri için
Gerekirse, hızlı somun anahtarla da gevşetilebilir.
- Delikler klipsin altında bulunur
- Uygun pimli somun anahtarını kullanın
Sıkıştırma flanşı ve ayırma veya kaba taşlama taşı monte edildikten sonra serbest taşlama milinin uzunluğu en az 3 mm olmalıdır.
Veri sayfaları(X)
Klipsi yukarı katlayın ve taşlama mili kilitliyken somunu saat yönünde çevirin. Klipsi tekrar içeri katlayın.
![]() | |
Çap | 49 mm |
Yükseklik | 9 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!