Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Hızlı mandren Metal manşon

Kamasız mandren, metal manşon

Ürün no. 0692412132

EAN 4038898113669

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Hızlı mandren Metal manşon

Ürün no. 0692412132
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
Not

Bağlantı, tüm mandrenlerde işaretlenmemiştir.



Bu nedenle güvenlik amacıyla mandren milini ölçmelisiniz:


  • 1/2 inç = 12,7 mm

  • 3/8 inç = 9,5 mm

  • 5/8 inç - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Mandren tipi

Hızlı adaptör, metal manşon

Mandren tutucu

1/2 inç x 20 UNF

Min./maks. mandren bağlama genişliği

1-13 mm

Sol elle döndürme için uygun

Evet

Darbe çalışması için uygun

Evet

Ürün ağırlığı (parça başına)

564,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler