Hızlı mandren 1 manşonlu
Kamasız mandren, 1 manşonlu
Ürün no. 0692838135
EAN 4056807383910
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Tek elle alet değiştirme
Kapattıktan sonra matkap milinin otomatik olarak kilitlendiği makinelerde kullanım için (mil durdurma)
Bağlantı, tüm mandrenlerde işaretlenmemiştir.
Bu nedenle güvenlik amacıyla mandren milini ölçmelisiniz:
- 1/2 inç = 12,7 mm
- 3/8 inç = 9,5 mm
- 5/8 inç - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Veri sayfaları(X)
Mandren tipi | Hızlı adaptör, tek manşon |
Mandren tutucu | 1/2 inç x 20 UNF |
Min./maks. mandren bağlama genişliği | 1,5-13 mm |
Sol elle döndürme için uygun | Evet |
Darbe çalışması için uygun | Evet |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 290,000 g |