Hızlı kilit somunu "Jacobs"
Avuç içi taşlama makinesi için Jacobs hızlı kilit somunu
AVUÇİÇİ TAŞL.MAK SIKMA SOMUNU(180-230MM)
Ürün no. 0702489900
EAN 4024835368889
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- 180-230 mm çapa ve standart M14 milli dişliye sahip avuç içi taşlama makineleri için
- Patentli sıkıştırma sistemi tasarımı, ağır iş sırasında sıkıştırma riskini önler
Sıkıştırma flanşı ve ayırma veya kaba taşlama tekerleği monte edildikten sonra serbest taşlama milinin uzunluğu en az 10 mm olmalıdır.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Çap | 47 mm |
Yükseklik | 12,5 mm |