Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Hızlı ayrılan artı şeklinde tutamak, galv. çelik

Hızlı ayrılan artı şeklinde tutamak, galv. çelik

Ürün no. 5094607001

EAN 4058794688092

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Hızlı ayrılan artı şeklinde tutamak, galv. çelik

Ürün no. 5094607001

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Polyamide, satin finish, galvanised steel insert nut
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tutma kolu malzemesi

PA - Poliamit

Tutma sapı yüzeyi

Saten perdah

Vidalama dişi malzemesi

Çelik

Vidalama dişi yüzeyi

Çinko kaplamalı

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Burç dış çapı (d3)

16 mm

Kafa çapı (dk)

40 mm

Diş uzunluğu (lg)

22 mm

Yükseklik

26 mm

Burç uzunluğu (h3)

14 mm

Tutma sapı kalınlığı (c)

12 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

30,150 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler