Hızlı alçıpan vidası, seyrek dişli, fosfatlı, PH
Hızlı alçıpan vidası, seyrek dişli, fosfatlı, PH
Ürün no. 018965538
EAN 4011231244688
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Fosfatlı |
RoHS uyumlu | Evet |
Nominal çap (d) | 5,5 mm |
Uzunluk (l) | 38 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 32 mm |
Kafa çapı (dh) | 8,0 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Vida başı tipi | Küçük havşa başlı |
Diş tipi | WOTHR |
Diş formu | Kaba dişli |
Uç şekli | Uç |