Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Hyllestøtte, kantet for montering med bolt

Hyllestøtte, kantet for montering med bolt

Art.-nr. 0683311124
EAN 4038898097891
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
With grooved pin for a very secure hold in the side of the cabinet
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Zamak

Overflate

Forniklet

Bordiameter

5 mm

Min. borehulldybde

8 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hyllestøtte, kantet

SHLFSPRT-INSERT-(PLT-L)-ZD-(NI)-PLUGD5

With grooved pin for a very secure hold in the side of the cabinet
x 500 Ant.
Hyllestøtte, kantet for montering med skrue

SHLFSPRT-INSERT-(PLT-DRL)-ZD-(NI)-PLUGD5

With grooved pin for a very secure hold in the side of the cabinet
x 500 Ant.