Hygienischer Wasserabzieher mit Drehgelenk
Wasserschieber aust. Kassette und Drehgelenk
WAABZI-HYG-MIT-AUST-KAS+DRHGLK-L600MM-GE
Art.-Nr. 1951503162
EAN 4065232873064
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch das praktische Drehgelenk sehr leicht zu führen.
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes, einzigartiges Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121°С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Ist Halal und Kosher konform
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Datenblätter(X)
Der Wasserabzieher wurde für Bereiche entwickelt, in denen ein hohes Maß an Hygiene und eine effektive Wasserentfernung erforderlich sind. Kann z.B. auch zur Entfernung von Fleischabfällen in Schlachthöfen eingesetzt werden.
Geeignet für sämtliche Arten von Oberflächen, einschließlich Fliesen- und rutschfesten Böden. Die Ersatzkassette kann zum Säubern oder Austauschen leicht entfernt werden. Kompartikel mit allen Vikan-Stielen.
Farbe | Gelb |
Werkstoff | TPE/Polypropylen |
Länge | 600 mm |
Breite | 100 mm |
Höhe | 70 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,430 g |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Temperatureinsatzbereich Lebensmittelbereich min./max. | -20 bis 57 °C |