Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hygienische Ersatzkassette

ERSAKAS-HYG-L400MM-ROT

Art.-Nr. 1951502942

EAN 4065232871008

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hygienische Ersatzkassette

Art.-Nr. 1951502942

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Ersatzkassette für den hygienischen Handwasserschieber

Zum Säubern leicht zu entfernen oder zum Austauschen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

400 mm

Breite

30 mm

Höhe

45 mm

Werkstoff

TPE/Polypropylen

Farbe

Rot

Produktgewicht (per Stück)

0,120 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen