Hygienische Ersatzkassette
Hygienische Ersatzkassette
ERSAKAS-HYG-L700MM-WEI
Art.-Nr. 1951502962
EAN 4065232871206
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Säubern leicht zu entfernen oder zum Austauschen
Datenblätter(X)
Länge | 700 mm |
Breite | 25 mm |
Höhe | 45 mm |
Werkstoff | TPE/Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Produktgewicht (per Stück) | 0,200 g |