Hygienische Ersatzkassette
Hygienische Ersatzkassette
ERSAKAS-HYG-L600MM-GRN
Art.-Nr. 1951502951
EAN 4065232871091
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Säubern leicht zu entfernen oder zum Austauschen
Datenblätter(X)
Länge | 600 mm |
Breite | 25 mm |
Höhe | 45 mm |
Werkstoff | TPE/Polypropylen |
Farbe | Grün |
Produktgewicht (per Stück) | 0,170 g |