Hygienische Ersatzkassette
Hygienische Ersatzkassette
ERSAKAS-HYG-L500MM-GELB
Art.-Nr. 1951502949
EAN 4065232871077
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Säubern leicht zu entfernen oder zum Austauschen
Datenblätter(X)
Länge | 500 mm |
Breite | 25 mm |
Höhe | 45 mm |
Werkstoff | TPE/Polypropylen |
Farbe | Gelb |
Produktgewicht (per Stück) | 0,150 g |