Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 70 EPDM 291 - schwarz

SHB-DI-HYG-1.4404-EPDM-SCHWARZ-M6

Art.-Nr. 5099781006

EAN 4062856351336

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 70 EPDM 291 - schwarz

Art.-Nr. 5099781006

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Elastomerwulst zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen
  • Beim Anziehen der Schraubverbindung wird der Elastomerwulst durch die integrierte Edelstahlscheibe nicht überlastet

  • Gewährleistung einer totraumfreien Abdichtung

  • Anforderungen der jeweiligen Anwender werden durch die unterschiedlichen Dichtungswerkstoffe und Farben erfüllt

  • Sicherstellung einer produktspezifischen und leichten Detektierbarkeit

  • Sehr gute Alterungs-, Ozon- und Lichbeständigkeit

  • Hohe Kälte- und Wärmebeständigkeit von ca. -50°C bis +150°C

  • Gute Reißdehnung und Reißfestigkeit

  • Sehr hohe Abriebfestigkeit

  • Sehr gute Beständigkeit gegenüber Wasser und polaren sowie oxidativen Medien

  • Ausgezeichnetes elastisches Verhalten
Hinweis

Die Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben können mit allen weiteren Produkten der Hygienic USIT® Reihe verwendet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Überwiegender Einsatz in der Prozess- und Getränkeindustrie, sowie Molkereien.

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4404

Gummiwulst

70 EPDM 291 Schwarz

RoHS-konform

Ja

Einsatzbereich

Für hygienische Anforderungen

Geeignet für Schraube

M6

Innendurchmesser (d1)

6,2 mm

Außendurchmesser (d2)

13, mm

Dicke (h1)

1 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 150 °C

Produktgewicht (per Stück)

0,600 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

SHR-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW10-POL-M6X12

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
x 5 St.
Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

SHR-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW10-POL-M6X20

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
x 5 St.
Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

SHR-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW10-POL-M6X25

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
x 5 St.
Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

SHR-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW10-POL-M6X30

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
x 5 St.
Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

SHR-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW10-POL-M6X40

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
x 5 St.
Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

SHR-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW10-POL-M6X45

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
x 5 St.
Flügelmutter Hygienic USIT®

MU-FLGGRF-HYG-1.4404-POL-M6

Zur totraumfreien einfachen Abdichtung von schnell lösbaren Verbindungen ohne Werkzeug
x 1 St.
Flügelschraube Hygienic USIT®

SHR-FLGGRF-HYG-1.4404-POL-M6X12

Zur totraumfreien einfachen Abdichtung von schnell lösbaren Verbindungen ohne Werkzeug
x 1 St.
Hutmutter mit Bund Hygienic USIT®

MU-HUT-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW10-POL-M6

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
x 5 St.
Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

SHR-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW10-POL-M6X16

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
x 5 St.
Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

SHR-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW10-POL-M6X60

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
x 5 St.