Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hygieneschutzwand

Hygieneschutzwand
HYGSHTZWAND-(DUREICH-KL)-H650MM-B1000MM

Art.-Nr. 0997865459
EAN 4064154142753

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Übertragungsschutz mit steckbaren Fußplatten
  • Wand kann freistehend auf Tischen und Theken aufgestellt werden

  • Es können mehrere Module nebeneinander platziert werden

  • Einfache und schnelle Montage nur durch Zusammenstecken
  • Variabel wählbarer Abstand der Fußplatten von 700 mm, 800 mm oder 900 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe

1000 x 5 x 650 mm

Werkstoff

PMMA - Polymethylmethacrylat

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen