Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hygienerechen

Rechen Lebensmittel
HYGRECH-WEISS-L205MM

Art.-Nr. 1951503164

EAN 4065232873088

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hygienerechen

Art.-Nr. 1951503164
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
Ideal als Rechen oder um leichter Frischwaren aus großen Behältern zu entnehmen

FDA konforme Rohstoffe


  • Speziell für den lebensmittelnahen Bereich entwickelt

  • Halal und Kosher konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Frei von Phthalaten und Bisphenol A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mit dem Hygienerechen lassen sich Frischwaren aus großen Behältern leicht entnehmen. In der Weinherstellung kann der Rechen auch eingesetzt werden, um während der Weinlese restliche Trauben aus dem Kipper zu entfernen. Oder zur Verwendung in Mälzereien sowie z.B. bei der Zubereitung von Obst und Gemüse. Er eignet sich für die Verwendung mit Teleskop- oder Standardstielen.

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Weiß

Länge

205 mm

Breite

210 mm

Höhe

230 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Produktgewicht (per Stück)

0,420 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ergonomischer Aluminiumstiel

ALUSTIEL-ERGON-WEISS

Extrem robuster und ergonomischer Stiel mit gerundeter Spitze