Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

HygieneFLEX-Schutzwand Tisch ohne Rahmen

Hygieneschutzwand ohne Rahmen
WAPS-HYGIENSHTZWND-OHNE-RHMN-720X120X550

Art.-Nr. 1967701165

EAN 4063275114106

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
HygieneFLEX-Schutzwand Tisch ohne Rahmen

Art.-Nr. 1967701165
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
Gefertigt aus stabilem WAPS® Aluminium-Profilsystem schmiegen sich die Schutzwände durch ihr zeitloses Design in nahezu jede Umgebung ein und geben ein ordentliches, professionelles Erscheinungsbild ab. Die Schutzwände lassen sich rasch aufstellen und flexibel positionieren. Durch ihre geraden, ist eine Aneinanderreihung lückenlos möglich.
  • 3 mm Makrolon-Platte (transparent)

  • Schutzfläche (LxH) =720 x 520 mm

  • Eingefasst in Alu Winkel 60x60x30
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

720 mm

Breite

120 mm

Höhe

550 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Entsorgungsbehälter Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

WAPS-ENTS.-BEHAELTNIS-56LTR-ROLLEN