Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

HygieneFLEX-Schutzwand Tisch Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Workplace für WAPS HygieneFlex Schutzwand Tisch
WAPS-HYGIENSHTZWAND-KLEMM-1100X150X800

Art.-Nr. 1967701164

EAN 4063275113857

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
HygieneFLEX-Schutzwand Tisch Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Art.-Nr. 1967701164

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • 3 mm Makrolon-Platte (transparent) eingefasst in Aluminium-Profil 30x30 mm

  • Freistehend

  • Profilgestell gewährleistet stabilen und sicheren Stand auf der Arbeitsfläche

  • Art.-Nr. 1967701070: Schutzfläche (LxH) =1515 x 490 mm, Durchreiche unten (LxH) = 1515 x 120 mm

  • Art.-Nr. 1967701164: Schutzfläche (LxH) =1040 x 612 mm, Durchreiche unten (LxH) = 1040 x 120 mm, 2 x Klemmvorrichtung – Klemmbereich 25 – 45 mm
Hinweis

Bleiben Sie auch in Zukunft flexibel!


Sollte die Schutzwand nicht mehr zum Schutz vor Krankheitserregern benötigt werden, können Sie die Makrolon-Platte gegen z.B. eine Magnet- oder Beschriftungstafel austauschen und somit als Besprechungs- bzw. Shopfloor-Tafel nutzen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die HygieneFLEX-Schutzwand verringert bei direkt nebeneinander oder gegenüber befindlichen Personen die Übertragung von Krankheitserregern. So können z.B. Mitarbeiter in der Montage, der Logistik, im Büro oder auch im Empfangsbereich mit dem nötigen Abstand geschützter arbeiten. Gefertigt aus stabilem Würth Aluminium-Profilsystem (WAPS®) schmiegen sich die Schutzwände durch ihr zeitloses Design in nahezu jede Umgebung ein und geben ein ordentliches, professionelles Erscheinungsbild ab.


Die Schutzwände lassen sich rasch aufstellen und flexibel positionieren. Durch ihre geraden, geschlossenen Seiten ist eine Aneinanderreihung lückenlos möglich. Das Befestigen untereinander oder z.B. an Tischen ist möglich, jedoch nicht nötig.

Länge

1100 mm

Breite

150 mm

Höhe

800 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Entsorgungsbehälter Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

WAPS-ENTS.-BEHAELTNIS-56LTR-ROLLEN

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen