Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

HygieneFLEX-Schutzwand Mobil Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Workplace für WAPS HygieneFlex Schutzwand Mobil
WAPS-HYGIENESCHTZWAND-MOBI-1600X550X1900

Art.-Nr. 1967701069

EAN 4064154132266

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
HygieneFLEX-Schutzwand Mobil Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Art.-Nr. 1967701069
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
Massive Ausführung
  • 3 mm Makrolon-Platte (transparent) eingefasst in Aluminium-Profil 40x40 mm

  • Freistehend

  • Schutzfläche (LxH) =1520 x 740 mm

  • 4 x Lenkrollen (2 x mit Feststeller) gewährleisten einfaches bewegen und positionieren
Hinweis

Bleiben Sie auch in Zukunft flexibel!


Sollte die Schutzwand nicht mehr zum Schutz vor Krankheitserregern benötigt werden, können Sie die Makrolon-Platte gegen z.B. eine Magnet- oder Beschriftungstafel austauschen und somit als Besprechungs- bzw. Shopfloor-Tafel nutzen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die HygieneFLEX-Schutzwand verringert bei direkt nebeneinander oder gegenüber befindlichen Personen die Übertragung von Krankheitserregern. So können z.B. Mitarbeiter in der Montage, der Logistik, im Büro oder auch im Empfangsbereich mit dem nötigen Abstand geschützter arbeiten. Gefertigt aus stabilem Würth Aluminium-Profilsystem (WAPS®) schmiegen sich die Schutzwände durch ihr zeitloses Design in nahezu jede Umgebung ein und geben ein ordentliches, professionelles Erscheinungsbild ab.


Die Schutzwände lassen sich rasch aufstellen und flexibel positionieren. Durch ihre geraden, geschlossenen Seiten ist eine Aneinanderreihung lückenlos möglich. Das Befestigen


untereinander oder z.B. an Tischen ist möglich, jedoch nicht nötig.

Länge

1600 mm

Breite

550 mm

Höhe

1900 mm

Ausführung Fußgestell

Rahmen mit Rollen

Anzahl Rollen

4 STK

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Entsorgungsbehälter Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

WAPS-ENTS.-BEHAELTNIS-56LTR-ROLLEN