Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

HygieneFLEX-Mobil

WAPS-HYGIENEFLEX-MOBIL-785X520X1590MM

Art.-Nr. 1967701061

EAN 4064154132181

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
HygieneFLEX-Mobil

Art.-Nr. 1967701061
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
Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
  • Abmessungen (LxBxH) = 785 x 520 x 1590 mm*

  • 4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse)

  • 2x Komfort-Griffe seitlich

  • Traglast: max. 300 kg

  • Boden geschlossen (8 mm Hartschaumplatte) mit Antirutschmatte

  • Beidseitig nutzbar

  • Vorne mit 3 Ebenen CLIP-O-FLEX® 440 mm

  • Hinten mit 1 Ebene CLIP-O-FLEX® 440 mm (hinten)

  • Hinweis: Basiswagen ohne Zubehör!
Hinweis

Bleiben Sie auch in Zukunft flexibel!


Sollte der Wagen nicht mehr zur Bereitstellung von Hygiene-Artikel benötigt werden, können Sie diesen mit nur wenigen Handgriffen als C-Teile Wagen für Behälter und oder zur Bereitstellung von Werkzeugen in der Montage nutzen!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bestücken Sie mithilfe unseres flexiblen Einhängesystems CLIP-O-FLEX® das HygieneFLEX-Mobil modular mit unterschiedlichen Komponenten und stellen Sie so Hygiene-Artikel für Ihre Mitarbeiter bereit.


Befestigen Sie Spendersysteme von Würth (oder Ihre eigenen) einfach am Profil oder der optional erhältlichen Lochblechwand. Schaffen Sie mit unseren CLIP-O-FLEX® Tablaren Ablageflächen dort wo sie benötigt werden.

Länge

785 mm

Breite

520 mm

Höhe

1590 mm

Traglast

300 kg

Ausführung Fußgestell

Rahmen mit Rollen

Anzahl Rollen

4 STK

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bereitstellungsebene CLIP-O-FLEX® Für HygieneFLEX-Mobil

WAPS-COF-EBENE-EINSEITIG-HYBRID-L=440MM

Zum mühelosen Befestigen von Tablaren, Behälter und weiterer CLIP-O-FLEX® Lösungen
x 1 St.
Bereitstellungsebene CLIP-O-FLEX® Für HygieneFLEX-Mobil

WAPS-COF-EBENE-BEIDSEITIG-HYBRID-L=440MM

Zum mühelosen Befestigen von Tablaren, Behälter und weiterer CLIP-O-FLEX® Lösungen
x 1 St.
Bereitstellungsebene CLIP-O-FLEX® Für HygieneFLEX-Mobil

WAPS-COF-EBENE-SEITL-U.G.-HYBRID-L=440MM

Zum mühelosen Befestigen von Tablaren, Behälter und weiterer CLIP-O-FLEX® Lösungen
x 1 St.
Entsorgungsbehälter Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

WAPS-ENTS.-BEHAELTNIS-56LTR-ROLLEN