HygieneFLEX-Mobil
Workplace für WAPS HygieneFlex Mobil
WAPS-HYGIENEFLEX-MOBIL-785X520X1590MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Abmessungen (LxBxH) = 785 x 520 x 1590 mm*
- 4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse)
- 2x Komfort-Griffe seitlich
- Traglast: max. 300 kg
- Boden geschlossen (8 mm Hartschaumplatte) mit Antirutschmatte
- Beidseitig nutzbar
- Vorne mit 3 Ebenen CLIP-O-FLEX® 440 mm
- Hinten mit 1 Ebene CLIP-O-FLEX® 440 mm (hinten)
- Hinweis: Basiswagen ohne Zubehör!
Bleiben Sie auch in Zukunft flexibel!
Sollte der Wagen nicht mehr zur Bereitstellung von Hygiene-Artikel benötigt werden, können Sie diesen mit nur wenigen Handgriffen als C-Teile Wagen für Behälter und oder zur Bereitstellung von Werkzeugen in der Montage nutzen!
Datenblätter(X)
Bestücken Sie mithilfe unseres flexiblen Einhängesystems CLIP-O-FLEX® das HygieneFLEX-Mobil modular mit unterschiedlichen Komponenten und stellen Sie so Hygiene-Artikel für Ihre Mitarbeiter bereit.
Befestigen Sie Spendersysteme von Würth (oder Ihre eigenen) einfach am Profil oder der optional erhältlichen Lochblechwand. Schaffen Sie mit unseren CLIP-O-FLEX® Tablaren Ablageflächen dort wo sie benötigt werden.
Länge | 785 mm |
Breite | 520 mm |
Höhe | 1590 mm |
Traglast | 300 kg |
Ausführung Fußgestell | Rahmen mit Rollen |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!