Hygiene Betriebsreiniger LM alkalisch
Hygiene Betriebsreiniger LM Alkalisch
AGRI- HYGIENE-BETRIEBSREINIG-LM-ALKA-5L
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Effektive Reinigung durch spezielle Tensidkombination
- Ideal für Betriebs- und Schlachträume, Melkstände, sowie Keltereien und alle Flächen und Geräte in der Lebensmittelverarbeitung, die nass gereinigt werden können
- Löst selbstständig hartnäckige Verschmutzungen wie Kot, Urin, Blut, Eiweiß, Fette und andere typische organische Stoffe
- Beseitigt Verkrustungen
- Kürzere Reinigungszeit, perfekter Glanz und Sauberkeit
- Reduziert Arbeitsaufwand bei Verarbeitung mit der Schaumkanone
Material- und oberflächenschonend
Greift Edelstahl, Aluminium, lackiertes Metall, Kunststoff und Gummi nicht an.
Hohe Ergiebigkeit
Lösemittel- und silikonfrei
Ölabscheiderfreundlich und schnelltrennend nach DIN 1999
Ungiftig in der Anwendungslösung und biologisch abbaubar
Datenblätter(X)
Wird pur mit Schaumkanone oder 1% bis 10% vorverdünnt mit Sprühlanze oder Hochdruckreiniger auf die zu reinigenden Flächen aufgetragen. Der Reiniger kann mit kalten oder warmen Wasser verarbeitet werden, grundsätzlich ist warmes Wasser reinigungsfördernd und verkürzt die Einwirkzeit. Je nach Verschmutzungsgrad und Verdünnung kurz einwirken lassen (ca. 5–30 min.). Reiniger soll nicht antrocknen, nicht in der prallen Sonne anwenden Anschliessend Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände mit scharfem Wasserstrahl gründlich abspülen.
Inhalt | 5 l |
Mischungsverhältnis | 1% - 10% |
pH-Wert | 12,5-13,0 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!