Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hygiene Betriebsreiniger LM alkalisch

Hygiene Betriebsreiniger LM Alkalisch
AGRI- HYGIENE-BETRIEBSREINIG-LM-ALKA-20L

Art.-Nr. 0997368048
EAN 4050382479938
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
Flüssiges Intensivreinigungskonzentrat auf Schaumbasis für Betriebs- und Schlachträume, Melkstände sowie Keltereien und alle Flächen und Geräte in der Lebensmittelverarbeitung und Produktion.

Effektive Reinigung durch spezielle Tensidkombination


  • Ideal für Betriebs- und Schlachträume, Melkstände, sowie Keltereien und alle Flächen und Geräte in der Lebensmittelverarbeitung, die nass gereinigt werden können

  • Löst selbstständig hartnäckige Verschmutzungen wie Kot, Urin, Blut, Eiweiß, Fette und andere typische organische Stoffe

  • Beseitigt Verkrustungen

  • Kürzere Reinigungszeit, perfekter Glanz und Sauberkeit

  • Reduziert Arbeitsaufwand bei Verarbeitung mit der Schaumkanone


Material- und oberflächenschonend


Greift Edelstahl, Aluminium, lackiertes Metall, Kunststoff und Gummi nicht an.



Hohe Ergiebigkeit



Lösemittel- und silikonfrei



Ölabscheiderfreundlich und schnelltrennend nach DIN 1999



Ungiftig in der Anwendungslösung und biologisch abbaubar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Wird pur mit Schaumkanone oder 1% bis 10% vorverdünnt mit Sprühlanze oder Hochdruckreiniger auf die zu reinigenden Flächen aufgetragen. Der Reiniger kann mit kalten oder warmen Wasser verarbeitet werden, grundsätzlich ist warmes Wasser reinigungsfördernd und verkürzt die Einwirkzeit. Je nach Verschmutzungsgrad und Verdünnung kurz einwirken lassen (ca. 5–30 min.). Reiniger soll nicht antrocknen, nicht in der prallen Sonne anwenden Anschliessend Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände mit scharfem Wasserstrahl gründlich abspülen.

Inhalt

20 l

Mischungsverhältnis

1% - 10%

pH-Wert

12,5-13,0

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausgusshahn für 20 Liter-Kunststoffkanister

HAHN-(F.KSTKANI-20LTR)-DN70

x 1 St.