Hygiene Betriebsreiniger

Hygiene Betriebsreiniger
AGRI- HYGIENE-BETRIEBSREINIG-20L

Art.-Nr. 0997368046

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hygiene Betriebsreiniger

Art.-Nr. 0997368046

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flüssiges Intensivreinigungskonzentrat auf Schaumbasis für land-, kommunal- und forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge und Maschinen. Effektive Reinigungsleistung durch spezielle Tensidkombination für landwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge und Maschinen.

Löst selbstständig hartnäckige Verschmutzungen


  • Entfernt selbst Ruß, Fette, Öle und organische Stoffe mühelos

  • Entfernt Kraftstoffrückstände an Tankstutzen

  • Mit Rückfetter für Lack und Planen


Reduziert Arbeitsaufwand


Hohe Ergiebigkeit, Arbeitserleichterung und Kostenminimierung durch Einsatz mit der Schaumkanone.



Abscheiderfreundlich und materialschonend


  • Eingebauter Korrossionsschutzinhibitor

  • Schnelltrennend nach DIN 1999

  • Greift Kunststoff, Autoglas, Planen, Lack und Gummi nicht an


Angenehmer, frischer Geruch



Ungiftig in der Anwendungslösung und biologisch abbaubar



Lösemittel- und silikonfrei


Dadurch lange Einwirkzeiten möglich.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Datenblätter(X)

Anleitung

Wird pur mit Schaumkanone oder 1% bis 10% vorverdünnt mit Sprühlanze oder Hochdruckreiniger auf die zu reinigenden Fahrzeuge und Maschinen aufgetragen. Der Reiniger kann mit kalten oder warmen Wasser verarbeitet werden, grundsätzlich ist warmes Wasser reinigungsfördernd und verkürzt die Einwirkzeit. Je nach Verschmutzungsgrad und Verdünnung kurz einwirken lassen (ca. 15–30 min.). Reiniger soll nicht antrocknen, nicht in der prallen Sonne anwenden. Anschließend Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände mit scharfem Wasserstrahl gründlich abspülen.

Inhalt

20 l

pH-Wert

13,0-13,5

Mischungsverhältnis

1% - 10%

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausgusshahn

AGRI-AUSLAUFHAHN-DIN70-20L-KANISTER

für 20 Liter-Kunststoffkanister
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen