Hydro svamp
Hydro svamp
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Polyuretanskum |
Lengde x bredde x høyde | 16,5 x 11 x 6,5 cm |
Lengde | 16,5 cm |
Bredde | 11 cm |
Høyde | 6,5 cm |
Cellestruktur | Åpen |
Form | Rektangulær |
Betingelser for Kompresjonskraftavbøyning | 40 % deformasjon |
Min. Trykkfasthetavbøyning | 2.5 kPa |
Maks. Trykkfasthetavbøyning | 4.5 kPa |
Min. strekkfasthet i lengden | 180 kPa |
Min. strekkfasthet på tvers | 180 kPa |
Min. bruddforlengelse på tvers | 200 % |
Min. bruddforlengelse langsgående | 200 % |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.