Hydraulische Rangierheber RH-4
Hydraulischer Rangierheber RH-4
RANGIERHBR-(RH-4)-(TRAGKRAFT-4TO)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewölbte Rollen, sowie schwenkbare und kugelgelagerte Räder gewährleisten hohe Beweglichkeit
Durch das Sicherheitsventil tritt bei Überlastung Leerlauf der Hubstange ein
Zur Sicherheit bleibt jedoch die Hubhöhe erhalten
Zusätzliches Fußpedal zum Heben mit dem Schnellhub
Sichere und präzise Kontrolle beim Heben und Senken durch einfache Bedienung der Hubstange
Hubstange mit ergonomischem und gummibeschichtetem Griff
Lieferung ohne Luftgummiräder
Datenblätter(X)
Traglast | 4000 kg |
Höhe min. (A) | 145 mm |
Höhe max. (B) | 560 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 70000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!