Hydraulische Handpresszange B12

Hydraulische Handpresszange B12
PRESZANG-HYDR-B12

Art.-Nr. 51769120

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hydraulische Handpresszange B12

Art.-Nr. 51769120
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
Presszange für Drahtseilterminals im Koffer, ohne Pressbacken

Hydraulische Handzange für die Verpressung von Klemmen und Terminals bis max. 6 mm Drahtseil geeignet.



Die Presse eignet sich für folgende im Programm befindlichen Terminals:


  • Wantenspanner mit Gabel M5 bis M12 und Toggle M6 bis M12

  • Drahtseil-Walzterminals M4 bis M12

  • MINI-Walzterminal Außengewinde M6 bis M10 und Innengewinde mit M6 bis M8

  • Linsenkopfterminal für ein Seil von Ø 3 mm bis 6 mm

  • Drahtseil-Walzterminal für ein Seil von Ø 2 mm bis 6 mm

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typ

Hydraulische Handpresszange

Werkstoff

Stahl

Presskraft

70 kN

Pressbreite

12 mm

Pressbereich min./max.

16-240 mm²

Länge

475 mm

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Produktgewicht (per Stück)

3,6 kg

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pressbacken für Presszange B12

ZB-PRESSE-PRESZANG-Ø4,8mm-DRSEIL-2MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals
x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

ZB-PRESSE-PRESZANG-Ø5,5mm-DRSEIL-2,5MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals
x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

ZB-PRESSE-PRESZANG-Ø6,5mm-DRSEIL-3MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals
x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

ZB-PRESSE-PRESZANG-Ø7,5mm-DRSEIL-4MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals
x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

ZB-PRESSE-PRESZANG-Ø9,0mm-DRSEIL-5MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals
x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

ZB-PRESSE-PRESZANG-Ø12,5mm-DRSEIL-6MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals
x 1 St.
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
Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen