Hydraulikzylinder
Hohlkolben-Hydraulikzylinder
HYDRZYL-17-TO-HUB-43MM-SCHNELLKUPPLUNG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde (10) | 3/8 Zoll x 18 mm |
Betriebsdruck (20) | 700 bar |
Hublänge | 43 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3898 g |
Durchmesser | 90 mm |
Höhe | 155 mm |
Belastung Gewicht max. (100) | 17000 kg |