Hydraulikzylinder
Hohlkolben-Hydraulikzylinder
HYDRAULIK ZYLINDER 20 TO - HUB- 8MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde (10) | 3/8 Zoll |
Betriebsdruck (20) | 700 bar |
Hublänge | 8 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3172 g |
Durchmesser | 100 mm |
Höhe | 60 mm |
Länge | 200 mm |
Belastung Gewicht max. (100) | 20000 kg |