Hydrauliköl TRIATHLON® HVLP 46
Hydrauliköl TRIATHLON HVLP 46
HYDROEL-TRIATHLON-HVLP-46-20LTR
Art.-Nr. 0897646303
EAN 4046777899481
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller (DIN 51524 Teil 3- und ISO VG 46)
Bietet optimalen Verschleiß– und Korrosionsschutz sowie eine gleichbleibende Viskosität bei großen Temperaturschwankungen und hohen thermischen Beanspruchungen.
Vorschriften der Kfz-, Getriebe-, Aggregathersteller sind zu beachten. Volle Wirksamkeit nur bei unvermischtem Einsatz.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Hochleistungs-Hydrauliköl, das verträglich gegenüber allen handelsüblichen Dichtungswerkstoffen sowie Stahl, Bunt- und Leichtmetallen ist.
Inhalt | 20 l |
ISO-VG Klasse | 46 |
Freigabe für Hydrauliköle | DIN 51524-3 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte Bedingung | bei 15°C, DIN 51757 |
Dichte | 0,875 g/cm³ |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!