Hydrauliköl TRIATHLON HLP
HYDROEL-HLP46-60LTR
TRIATHLON
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
In der : im Moment Stück verfügbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
TRIATHLON Hydrauliköle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Bietet optimalen Verschleißschutz bei hohen Belastungen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Speziell geeignet für Hydraulikanlagen mit hydrostatischem Antrieb, hydraulische Baumaschinen, Bagger, Aufzüge, Industrieund Werkzeugmaschinen sowie Hebebühnen und Pressen.
Inhalt | 60 l |
Öltyp | Mineralisch |
ISO-VG Klasse | 46 |
Freigabe für Hydrauliköle | DIN 51524-2 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,875 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 226 °C |
Pourpoint | -25 °C |