Hydrauliköl TRIATHLON HEES 46
HYDROEL-TRIATHLON-HEES-46-20LTR
Art.-Nr. 0897646203
EAN 4046777899504
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- TRIATHLON Getriebeöle werden nach strengsten Qualitätsstandards gemäß DIN EN ISO 9001 produziert und abgefüllt – für höchste Produktsicherheit und umfassende Herstellerfreigaben
- Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz und sie erfüllen wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller (VDMA 24568 und ISO VG 46)
- Biologisch abbaubar– und toxisch unbedenklich
- Bietet optimalen Korrosionsschutz, ein hervorragendes Kälteverhalten und eine gleichbleibende Viskosität bei großen Temperaturschwankungen
Vorschriften der Kfz-, Getriebe-, Aggregathersteller sind zu beachten. Volle Wirksamkeit nur bei unvermischtem Einsatz.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Hochleistungs-Hydrauliköl, das verträglich gegenüber allen handelsüblichen Dichtungswerkstoffen sowie Stahl, Bunt- und Leichtmetallen ist.
Inhalt | 20 l |
ISO-VG Klasse | 46 |
Freigabe für Hydrauliköle | VDMA 24568 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte Bedingung | bei 15°C, DIN 51757 |
Dichte | 0,92 g/cm³ |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!