Hydrauliköl TRIATHLON® HEES 46
Hydrauliköl TRIATHLON HEES 46
HYDROEL-TRIATHLON-HEES-46-208LTR
TRIATHLON
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
TRIATHLON Öle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller (VDMA 24568- und ISO VG 46)
Biologisch abbaubar– und toxisch unbedenklich
Bietet optimalen Korrosionsschutz, ein hervorragendes Kälteverhalten und eine gleichbleibende Viskosität bei großen Temperaturschwankungen
Vorschriften der Kfz-, Getriebe-, Aggregathersteller sind zu beachten. Volle Wirksamkeit nur bei unvermischtem Einsatz.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Hochleistungs-Hydrauliköl, das verträglich gegenüber allen handelsüblichen Dichtungswerkstoffen sowie Stahl, Bunt- und Leichtmetallen ist.
Inhalt | 208 l |
ISO-VG Klasse | 46 |
Freigabe für Hydrauliköle | VDMA 24568 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,92 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C, DIN 51757 |