Hydraulikdicht niedrigfest
Hydraulikdicht niedrigfest
HYDRDI-DOS-NIEDRIGFEST-250G
Art.-Nr. 0893545250
EAN 4024835815598
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Niedrigfest dadurch leichte Demontierbarkeit
- Exzellente Beständigkeit gegen alle Hydraulikflüssigkeiten und Kraftstoffe sowie hohe Sicherheit, da Beeinträchtigungen durch Auflösung verhindert werden
- Schnelle Aushärtung auch bei niedrigen Temperaturen sorgt für minimierte Standzeiten
- 100 %ige Abdichtung, da Zwischenräume vollständig ausgefüllt werden, wodurch die entstandene Verbindung sowohl gegen Korrosion durch Reibung als auch gegen Rost schützt
- Beständig gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen
- Silikon-, lösungsmittel- und ölfrei
DOS-System
- Praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss dadurch haben sie immer eine Hand frei zum Greifen
- Stufenlos verstellbares Dosiersystem ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren
- Kostenoptimierung durch fast restlose Entleerung im Dosierhals
- Bedingt durch die stark beschleunigende Wirkung von Kuper oder kupferhaltigen Legierungen kann es passieren, dass die Aushärtung bereits während des Fügevorgangs beginnt. Dies kann zu Mikrorissen führen, welche die Ursache für eventuelle spätere Undichtigkeiten sein können. Deshalb empfehlen wir dringend Vorversuche zur Prozessabsicherung, wenn das Hydraulikdicht in kupferhaltigen Verbindungen, die langfristig mit Wasser von ≥ 40°C in Kontakt kommen, verwendet werden. Die Feststellung der Eignung der Produkte für den speziellen Anwendungsfall und Klebeprozess liegt in der Verantwortung des Anwenders.
- Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Zum Abdichten von Pneumatik- und Hydraulikverschraubungen. Bei vorgespannten Verschraubungen bis zum Berstdruck des Rohres/Schlauches. Speziell geeignet an Hochdruck-Flüssigkeitssystemen in der Automobil- und Nutzkraftindustrie, Metall- und Werkzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Elektro- und Elektronikbau.
Dieser Flüssigkunststoff härtet unter Ausschluss von Luftsauerstoff und in Verbindung mit Metallkontakt aus. Die Verbindungsflächen müssen trocken, staub und fettfrei sein. Klebeflächen ausreichend benetzen und sofort zusammenfügen.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Methacrylsäureester |
Farbe | Violett |
Dichte / Bedingung | 1,2 g/cm³ / nach DIN EN ISO 2811-1 |
Viskosität (Zähigkeit) min./max. / Bedingung | 14000-20000 mPas / bei 25°C, Brookfield RVT, Spindel 2/2,5 U/min |
Spaltfüllvermögen max. | 0,15 mm |
Geeignet für | Gewindedurchmesser max. R 3/4 Zoll |
Durch-/Aushärtungsbedingung | Ausschluss von Sauerstoff und Kontakt mit Metall (Kupfer- oder Eisen-Ionen) |
Handfestigkeit min./max. | 30-40 min |
Funktionsfestigkeit min./max. | 2-3 h |
Endfestigkeit min./max. | 12 h-24 h |
Losbrechmoment min./max. | 5-10 Nm |
Losbrechmoment Bedingung | DIN EN 15865 |
Weiterdrehmoment min./max. | 0-3 Nm |
Weiterdrehmoment Bedingung | DIN EN 15865 |
Druckscherfestigkeit min./max. / Bedingung | 1-5 N/mm² / nach ISO 10123 |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 150 °C |
Flammpunkt min. | 100 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / bei Raumtemperatur |
Inhaltsgewicht | 250 g |
Silikonfrei | Ja |
Lösemittelfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!