Hydraulik-Zylinder 32 Tonnen Universal
Hydraulikzylinder 32 Tonnen
HYDRAULIK-ZYLINDER 32 TONNEN
Art.-Nr. 1952004100
EAN 4058794955750
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde (10) | 3/8 Zoll x 18 mm |
Betriebsdruck (20) | 700 bar |
Hublänge | 50 mm |
Spindelgewindedurchmesser | 16 µm |
Produktgewicht (per Stück) | 12116,000 g |
Durchmesser | 104 mm |
Höhe | 260 mm |
Länge | 185 mm |
Belastung Gewicht max. (100) | 32 t |